TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-13
Rubix:20687465
Fabrikant:5236505
EAN:4031132265223
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-13

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat13 mm
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen