TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-15.1
Rubix:20687472
Fabrikant:5236512
EAN:4031132265292
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15.1
Technische samenvatting
Boordiameter15,1 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-15.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,1 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat15,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,10 excl. BTW
/ stuk
171,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen