TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.1
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1249XPL-9.1
Rubix:20687557
Fabrikant:5236597
EAN:4031132266145

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.1
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-9.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 66 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,91 excl. BTW
/ stuk
€ 51,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen