TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-7.1
Rubix:20686330
Fabrikant:5057224
EAN:4031132072142
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.1
Technische samenvatting
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-7.1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,08 excl. BTW
/ stuk
14,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen