TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-1.6
Rubix:20686318
Fabrikant:5057116
EAN:4031132070865
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.6

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
35,90 excl. BTW
/ 10 stuks
43,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen