TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-2.9

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-2.9
Rubix:20686142
Fabrikant:5057168
EAN:4031132071275
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-2.9
Technische samenvatting
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-2.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-2.9

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,60 excl. BTW
/ 10 stuks
46,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen