TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-3.3
Rubix:20680030
Fabrikant:5057178
EAN:4031132071350
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.3
Technische samenvatting
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-3.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,25 excl. BTW
/ 5 stuks
23,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen