TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-11.5
Rubix:20303609
Fabrikant:5057130
EAN:4031132072609
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11.5

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-11.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 30,24 excl. BTW
/ stuk
€ 36,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen