TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-6.1
Rubix:20686198
Fabrikant:5057214
EAN:4031132072029
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.1

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-6.1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 40,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 48,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen