TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO42

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-NO42
Rubix:20303775
Fabrikant:5057086
EAN:4031132071084
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO42
Technische samenvatting
Boordiameter2,375 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO42


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO42

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,375 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,375 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,50 excl. BTW
/ 10 stuks
44,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen