TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11/32IN
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-11/32IN
Rubix:20303612
Fabrikant:5057132
EAN:4031132072357

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11/32IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-11/32IN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,733 mm |
| Totale lengte | 84 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,733 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,12 excl. BTW
/ stuk
€ 21,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen