TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-3/64IN
Rubix:20303658
Fabrikant:5057187
EAN:4031132071374
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter1,191 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-3/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,191 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,191 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,70 excl. BTW
/ 10 stuks
44,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen