TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-29/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-29/64IN
Rubix:20303649
Fabrikant:5057174
EAN:4031132072616
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-29/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter11,509 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-29/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-29/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,509 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,509 mm
€ 30,37 excl. BTW
/ stuk
€ 36,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen