TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.9
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1149XPL-1.9
Rubix:20687332
Fabrikant:5236372
EAN:4031132263892

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.9
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-1.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 36 mm |
| Snijlengte | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen