TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-9.5
Rubix:20687441
Fabrikant:5236481
EAN:4031132264981
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.5
Technische samenvatting
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.5


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-9.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,85 excl. BTW
/ stuk
38,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen