TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-11.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-11.8
Rubix:20687341
Fabrikant:5236381
EAN:4031132263984
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-11.8

Technische samenvatting

Boordiameter11,8 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-11.8


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-11.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,8 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,8 mm
56,49 excl. BTW
/ stuk
68,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen