TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-13.1
Rubix:20687346
Fabrikant:5236386
EAN:4031132264035
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13.1
Technische samenvatting
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13.1


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-13.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat13,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,40 excl. BTW
/ stuk
94,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen