TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-5.5
Rubix:20303034
Fabrikant:5200117
EAN:4031132260624
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.5
Technische samenvatting
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.5


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat5,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,57 excl. BTW
/ stuk
28,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen