TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-9
Rubix:20303069
Fabrikant:5200153
EAN:4031132260983
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat9 mm
€ 40,77 excl. BTW
/ stuk
€ 49,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen