TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-3.9
Rubix:20301426
Fabrikant:5062185
EAN:4031132055770
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.9
Technische samenvatting
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,75 excl. BTW
/ 5 stuks
91,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen