TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-10
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-10
Rubix:20301303
Fabrikant:5062061
EAN:4031132055473

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-10
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-10
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 184 mm |
| Snijlengte | 105 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,55 excl. BTW
/ stuk
€ 57,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen