TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1544-2.5
Rubix:20301316
Fabrikant:5062075
EAN:4031132054636
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2.5
Technische samenvatting
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2.5


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-2.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,30 excl. BTW
/ 10 stuks
168,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen