TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.4

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1544-8.4
Rubix:20301372
Fabrikant:5062134
EAN:4031132055220
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.4
Technische samenvatting
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.4


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-8.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,43 excl. BTW
/ stuk
45,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen