TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1544-9
Rubix:20301378
Fabrikant:5062140
EAN:4031132055374
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9
Technische samenvatting
Boordiameter9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,73 excl. BTW
/ stuk
49,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen