TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-11.5
Rubix:20301406
Fabrikant:5062164
EAN:4031132135052
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11.5
Technische samenvatting
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-11.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,50 excl. BTW
/ stuk
110,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen