TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-6.3
Rubix:20301032
Fabrikant:5060407
EAN:4031132041100
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.3

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-6.3


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-6.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,3 mm
€ 61,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 74,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen