TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-6.4
Rubix:20301197
Fabrikant:5060609
EAN:4031132054117
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.4
Technische samenvatting
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-6.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,90 excl. BTW
/ 5 stuks
82,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen