TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-8.2
Rubix:20680546
Fabrikant:5060630
EAN:4031132054292
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.2
Technische samenvatting
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,73 excl. BTW
/ stuk
27,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen