TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-9.4
Rubix:20301225
Fabrikant:5060642
EAN:4031132054414
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.4
Technische samenvatting
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-9.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,85 excl. BTW
/ stuk
43,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen