TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-3.5
Rubix:20680254
Fabrikant:5060370
EAN:4031132040851
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.5
Technische samenvatting
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.5


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-3.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,90 excl. BTW
/ 5 stuks
47,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen