TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-2.7
Rubix:20301161
Fabrikant:5060559
EAN:4031132053745
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.7
Technische samenvatting
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,70 excl. BTW
/ 10 stuks
89,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen