TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO20

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO20
Rubix:20301065
Fabrikant:5060213
EAN:4031132013817
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO20
Technische samenvatting
Boordiameter4,089 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO20


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO20

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,089 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,089 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,50 excl. BTW
/ 5 stuks
53,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen