TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO10

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO10
Rubix:20301234
Fabrikant:5060450
EAN:4031132017099
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO10

Technische samenvatting

Boordiameter4,915 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO10


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO10

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,915 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,915 mm
€ 53,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen