TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO27

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-NO27
Rubix:20301252
Fabrikant:5060468
EAN:4031132015101
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO27
Technische samenvatting
Boordiameter3,658 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO27


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO27

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,658 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,658 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,35 excl. BTW
/ 5 stuks
53,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen