TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO75

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO75
Rubix:20301125
Fabrikant:5060273
EAN:4031132012179
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO75
Technische samenvatting
Boordiameter0,533 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO75


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,533 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,533 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,80 excl. BTW
/ 10 stuks
124,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen