TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO56

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO56
Rubix:20301284
Fabrikant:5060500
EAN:4031132014661
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO56

Technische samenvatting

Boordiameter1,181 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO56


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO56

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,181 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,181 mm
71,00 excl. BTW
/ 10 stuks
85,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen