Referenties
Pferd Tools:HSSA1225ST/6Z5
Rubix:23081701
Fabrikant:22405556
EAN:4007220058732


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : PFERD HSS-FREES HSS-A 1225ST/6 T5
HSS burr - shaft diameter 6 mm, cylindrical shape A, with end-tooth system, tooth system 5
Pferd hss-frees hss-a 1225st/6 t5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes