Filter opties
Categorieën
  • HSS Groeffrees cecoat (21)
  • Merk / Fabrikant

    8 Product (en) met 21 variant (s):

    Relevance
    • Diameter
      16 mm
    • Type schacht
      Weldon
    • Diameter handvat
      16 mm

    CUTLINE HSS CO8 UNIV.FREES GECOAT 16MM - 867497 (OUD 701250)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:867497
    • rubix:20622706
    • ean:3660338214769
    26,63 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      19 mm
    • Diameter handvat
      8 mm
    • Totale lengte
      51 mm

    BOSCH SCHARNIERFREES 8MM D1 19MM L 12,5MM G 51MM 2608629367

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608629367
    • rubix:A0151183
    • fabrikant:2 608 629 367
    • ean:3165140802147
    55,41 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      10 mm
    • Diameter handvat
      12 mm
    • Totale lengte
      81 mm

    BOSCH VINGERFREES 12MM D1 10MM L 40MM G 81MM 2608628464

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608628464
    • rubix:A0152508
    • fabrikant:2 608 628 464
    • ean:3165140420273
    33,55 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      16 mm
    • Diameter handvat
      12 mm
    • Totale lengte
      81 mm

    BOSCH VINGERFREES 12MM D1 16MM L 40MM G 81MM 2608628466

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608628466
    • rubix:A0152506
    • fabrikant:2 608 628 466
    • ean:3165140420297
    36,17 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      18 mm
    • Diameter handvat
      12 mm
    • Totale lengte
      81 mm

    BOSCH VINGERFREES 12MM D1 18MM L 40MM G 81MM 2608628467

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608628467
    • rubix:A0152443
    • fabrikant:2 608 628 467
    • ean:3165140420303
    37,78 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      20 mm
    • Diameter handvat
      12 mm
    • Totale lengte
      81 mm

    BOSCH VINGERFREES 12MM D1 20MM L 40MM G 81MM 2608628468

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608628468
    • rubix:A0152404
    • fabrikant:2 608 628 468
    • ean:3165140420310
    34,64 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      25 mm
    • Diameter handvat
      12 mm
    • Totale lengte
      81 mm

    BOSCH VINGERFREES 12MM D1 25MM L 40MM G 81MM 2608628469

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:2608628469
    • rubix:A0152505
    • fabrikant:2 608 628 469
    • ean:3165140420327
    40,34 excl. BTW
    / stuk