MILWAUKEE KERNBOOR HSS 12X30MM

HSS Kernboren 30 mm

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932371740
Rubix:A0652814
EAN:4002395344161
MILWAUKEE KERNBOOR HSS 12X30MM
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE KERNBOOR HSS 12X30MM


100% sneller - Aanmerkelijke tijdbesparingen dankzij de volgende factoren. De spiraalvormige freeskroon freest alleen de omtrek van het gat weg, terwijl de spiraalboor de complete diameter van het gat moet boren. Bovendien bieden twee vlijmscherpe hoeken per snijhoek het voordeel van snellere resultaten en een lagere freesweerstand.
30% hogere productiviteit. De spiraalvormige freeskroon freest alleen het materiaal van de omtrek van het gat. Minder motorvermogen en aandrijfkracht noodzakelijk. Hoe groter de boordiameter des te hoger de energiebesparing.
stabiliteit en reduceren het risico op breuk door overbelasting tot een minimum. Langere levensduur - De snijvlakken van de spiraalvormige freeskroon verrichten minder werk dan de spiraalboor, hetgeen resulteert in méér gaten tussen de naslijpbeurten. De 6 mm dikke body verzekert samen met de speciale tandgeometrie voor hoge
Dikwandige HSS-Kernboren voor verhoogde duurzaamheid en levensduur.
Met standaard 19 mm Weldon-opname.
30 mm freesdiepte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,18 excl. BTW
/ stuk
29,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen