Referenties
Milwaukee:4932343304
Rubix:A0652819
EAN:4002395315505

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KERNBOOR HSS 29X50MM
100% sneller - Aanmerkelijke tijdbesparingen dankzij de volgende factoren. De spiraalvormige freeskroon freest alleen de omtrek van het gat weg, terwijl de spiraalboor de complete diameter van het gat moet boren. Bovendien bieden twee vlijmscherpe hoeken per snijhoek het voordeel van snellere resultaten en een lagere freesweerstand.
30% hogere productiviteit. De spiraalvormige freeskroon freest alleen het materiaal van de omtrek van het gat. Minder motorvermogen en aandrijfkracht noodzakelijk. Hoe groter de boordiameter des te hoger de energiebesparing.
Langere levensduur - De snijvlakken van de spiraalvormige freeskroon verrichten minder werk dan de spiraalboor, hetgeen resulteert in méér gaten tussen de naslijpbeurten. De 6 mm dikke body verzekert samen met de speciale tandgeometrie voor hoge stabiliteit en reduceren het risico op breuk door overbelasting tot een minimum.
Dikwandige HSS-Kernboren
Met standaard 19 mm Weldon-opname.
50 mm freesdiepte
30% hogere productiviteit. De spiraalvormige freeskroon freest alleen het materiaal van de omtrek van het gat. Minder motorvermogen en aandrijfkracht noodzakelijk. Hoe groter de boordiameter des te hoger de energiebesparing.
Langere levensduur - De snijvlakken van de spiraalvormige freeskroon verrichten minder werk dan de spiraalboor, hetgeen resulteert in méér gaten tussen de naslijpbeurten. De 6 mm dikke body verzekert samen met de speciale tandgeometrie voor hoge stabiliteit en reduceren het risico op breuk door overbelasting tot een minimum.
Dikwandige HSS-Kernboren
Met standaard 19 mm Weldon-opname.
50 mm freesdiepte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 29 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 50 mm |
| Type schacht | weldon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,26 excl. BTW
/ stuk
€ 97,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
