Referenties
Walter Titex:F4142-15
Rubix:A0308828
Fabrikant:5073250
EAN:4031132188973

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 204 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX HSS-MACHINERUIMER DIN208 H7 MET MC F4142-15
HSS-machineruimers met MC F4142-15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
| Totale lengte | 204 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijlengte | 50 mm |
| Groeftype | rechte groef (straight flute) |
| Type schacht | morse conus (mk2 b) |
| Aantal snijkanten | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes