Referenties
Walter Titex:F4142-28
Rubix:A0308820
Fabrikant:5073263
EAN:4031132189130

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 28 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 277 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : TITEX HSS-MACHINERUIMER DIN208 H7 MET MC F4142-28
HSS-machineruimers met MC F4142-28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 28 mm |
| Totale lengte | 277 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 71 mm |
| Groeftype | rechtsdraaiend (right handed), rechte flute (straight flute) |
| Type schacht | morse conus (taper shank) mk3 |
| Aantal snijkanten | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes