Referenties
Walter Titex:F1352-16
Rubix:20300627
Fabrikant:5071848
EAN:4031132188768

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 16 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 170 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-16
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 16 mm |
| Totale lengte | 170 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Groeftype | linksgedrallte nut |
| Type schacht | zylinderschaft |
| Bekleding | onbeschichtet |
| Aantal snijkanten | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,53 excl. BTW
/ stuk
€ 86,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen