TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.15

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-4.15
Rubix:A0309354
Fabrikant:5072457
EAN:4031132138312
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.15

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)4,15 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.15


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-4.15

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)4,15 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat4 mm
Snijlengte19 mm
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen