TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-1
Rubix:20300601
Fabrikant:5071815
EAN:4031132188461
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1 mm
Totale lengte34 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-1


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1 mm
Totale lengte34 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1 mm
Snijlengte5,5 mm
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen