TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-2
Rubix:20300635
Fabrikant:5071856
EAN:4031132188485
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2 mm
Snijlengte11 mm
Groeftypelinks spiraalgroef (links-kanteling)
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingniet gecoat (oncoated)
Aantal snijkanten4
€ 24,66 excl. BTW
/ stuk
€ 29,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen