TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.73

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-4.73
Rubix:A0309299
Fabrikant:5072515
EAN:4031132138893
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.73

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)4,73 mm
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.73


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-4.73

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)4,73 mm
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat4,5 mm
Snijlengte21 mm
57,98 excl. BTW
/ stuk
70,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen