TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.74

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-3.74
Rubix:A0309390
Fabrikant:5072416
EAN:4031132137902
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.74

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3,74 mm
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.74


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-3.74

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3,74 mm
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3,74 mm
Snijlengte18 mm
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen