TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.67

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-8.67
Rubix:A0308952
Fabrikant:5072947
EAN:4031132142838
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.67

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8,67 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.67


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-8.67

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8,67 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat9 mm
Snijlengte36 mm
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen