TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.4

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-1.4
Rubix:A0309774
Fabrikant:5071981
EAN:4031132135564
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.4

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,4 mm
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.4


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,4 mm
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1,4 mm
Snijlengte8 mm
€ 56,23 excl. BTW
/ stuk
€ 68,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen